เออร์วิน 275 | ล็อคแผ่นยึดตัวซี 24 นิ้ว | 3kkl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 แผ่นล็อคตัว C-clamp คงที่ 24 นิ้ว | AC9VFD 3KKL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 ล็อคตัวซีแคลมป์ยึดอยู่กับที่ 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9VFD รุ่น: 275ข้ามอ้างอิง: 3KKL3

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อค C-Clamp
ความจุ10 "
แรงหนีบ£ 2000
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
ประเภทขากรรไกรเคล็ดลับคงที่
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
กลไกการล็อคปล่อยคันโยก
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ชุบแข็ง
จำนวนชิ้น1
ความยาวของคีม24 "
กลไกของสกรูปรับความดันหนีบ
ขนาด24 "
ความลึกในลำคอ15.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN VISE-GRIP
  • ลักษณะ: กรามเปิดกว้าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุวัสดุขนาดความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6SP แคลมป์ตัว C 6 นิ้ว ขนาด 2 1/8 นิ้ว Cap | AB9ZTC 2H127 6SP2.125 "แม็กเหล็ก61.5 "C-Clamp 6 "พร้อมแผ่นหมุน฿951
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 18R แคลมป์ตัว C ล็อค 18 In | AC3CHC 2RKN7 18R8"เหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็ง18 "9.5 "-฿2,022
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 6R Locking C Clamp 6 นิ้ว ขนาด ฝา 2 นิ้ว | AC8GNF 3A516 6R2.125 "แม็กเหล็ก61.5 "ซีแคลมป์ 6 "฿825
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11R แคลมป์ตัว C 11 นิ้ว 2 5/8 นิ้วคอ | AC8GNG 3A517 11R3.375 "แม็กเหล็ก11 "2.625 "ซีแคลมป์ 11 "฿1,372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 275 ล็อคตัวซีแคลมป์ยึดอยู่กับที่ 24 นิ้ว
฿2,885 / หน่วย