เออร์วิน Bn5 | คีมปากแหลม 5 นิ้ว 1-1/8 นิ้ว ปาก | 10j887 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Solid Joint Pliers 5 นิ้ว 1-1/8 นิ้ว Jaw | AA2HBY 10J887

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 คีมปากแหลม 5 นิ้ว 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2HBY รุ่น: BN5ข้ามอ้างอิง: 10J887
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
฿1,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1"
ตัดขอบไม่
สีของมือจับสีน้ำเงิน / สีเหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 45
ความยาวกราม11 / 32 "
ความกว้างของขากรรไกร9 / 16 "
วัสดุวางเหล็กหลอม
สูงสุด เปิดกราม1"
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง11 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN VISE-GRIP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นความสามารถในการตัด / วัสดุชิ้นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Solid Joint Pliers 5-1/4in 1-1/4in Jaw | เครื่องมือช่าง AA2HCK 10J909 LN5ใช่3 / 4 "คีมจมูกยาว11 / 32 "ไม่มี11 / 32 "9 / 16 "วางเหล็กหลอม฿1,328
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 คีมข้อต่อแข็ง 6 นิ้ว 1-25/32 นิ้ว ปาก | AE2PGH 4YU71 2078216ไม่-คีมจมูกยาว1 / 8 "ไม่มี1 / 8 "23 / 32 "เหล็กนิกเกิลโครเมียม฿800
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 คีมข้อต่อแข็ง 6 นิ้ว 1-9/16 นิ้ว Jaw | AE2PGJ 4YU73 2078226ไม่ลวดทองแดง 14 AWGคีมปากแหลม1 / 8 "ไม่มี1 / 8 "23 / 32 "เหล็กนิกเกิลโครเมียม฿1,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 คีมปากแหลม 5 นิ้ว 1-1/8 นิ้ว
฿1,115 / หน่วย