เออร์วิน 2078226 | คีมปากแหลม 6 นิ้ว 1-9/16 นิ้ว Jaw | 4yu73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 คีมข้อต่อแข็ง 6 นิ้ว 1-9/16 นิ้ว Jaw | AE2PGJ 4YU73

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 คีมปากจิ้งจก 6 นิ้ว 1-9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2PGJ รุ่น: 2078226ข้ามอ้างอิง: 4YU73
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
฿1,424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง 14 AWG
ตัดขอบการเหนี่ยวนำแข็ง
สีของมือจับสีน้ำเงิน / สีเหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 45
ความยาวกราม1 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร23 / 32 "
วัสดุเหล็กนิกเกิลโครเมียม
สูงสุด เปิดกราม3 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
UPC038548028163
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN VISE-GRIP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสปริงรีเทิร์นความสามารถในการตัด / วัสดุชิ้นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS BN5 Solid Joint Pliers 5 นิ้ว 1-1/8 นิ้ว Jaw | AA2HBY 10J887 BN5ใช่1"คีมปากจิ้งจก11 / 32 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ11 / 32 "9 / 16 "วางเหล็กหลอม฿1,115
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS LN5 Solid Joint Pliers 5-1/4in 1-1/4in Jaw | เครื่องมือช่าง AA2HCK 10J909 LN5ใช่3 / 4 "คีมจมูกยาว11 / 32 "ไม่มี11 / 32 "9 / 16 "วางเหล็กหลอม฿1,328
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078216 คีมข้อต่อแข็ง 6 นิ้ว 1-25/32 นิ้ว ปาก | AE2PGH 4YU71 2078216ไม่-คีมจมูกยาว1 / 8 "ไม่มี1 / 8 "23 / 32 "เหล็กนิกเกิลโครเมียม฿1,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078226 คีมปากจิ้งจก 6 นิ้ว 1-9/16 นิ้ว
฿1,424 / หน่วย