เออร์วิน Dia8p | คัตเตอร์ทแยงมุม 1 นิ้ว ยาว 11/16 นิ้ว กว้าง | 10j920 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P เครื่องตัดแนวทแยง 1 นิ้วยาว 11/16 นิ้วกว้าง | AA2HCV 10J920

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P คัตเตอร์ทะแยง ยาว 1 นิ้ว กว้าง 11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2HCV รุ่น: DIA8Pข้ามอ้างอิง: 10J920
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
฿2,298 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1 / 2 "
สีของมือจับสีน้ำเงิน / สีเหลือง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1"
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุปลอม
สูงสุด เปิดกราม1 / 2 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง5 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN VISE-GRIP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8A เครื่องตัดแนวทแยง 7/8 นิ้ว ยาว 1-1/8 นิ้ว กว้าง | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™7 / 8 "1.125 "1"8"ไม่฿1,346
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS FD4 เครื่องตัดแนวทแยง 4-1/2 นิ้วความยาวโดยรวม 17/32 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "ใช่฿1,355
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA10 เครื่องตัดแนวทแยง 10 นิ้วความยาวโดยรวม 1-7/16 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA2HCU 10J919 DIA107 / 16 "1 / 2 "กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "ไม่฿1,188
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA6T เครื่องตัดทแยงมุม 7/8 นิ้วความยาว 13/16 นิ้วกว้าง | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "จุ่ม7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"ไม่฿1,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS DIA8P คัตเตอร์ทะแยง ยาว 1 นิ้ว กว้าง 11/16 นิ้ว
฿2,298 / หน่วย