Jabsco 35760-0092 | โบลเวอร์ 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | 5phc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 35760-0092 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7

JABSCO 35760-0092 โบลเวอร์ 250 Cfm 12vdc 11a 3200 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE6BKP รุ่น: 35760-0092ข้ามอ้างอิง: 5PHC7
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
฿20,292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP250
CFM @ 0.100 นิ้ว SP245
CFM @ 0.150 นิ้ว SP243
CFM @ 0.200 นิ้ว SP241
CFM @ 0.300 นิ้ว SP240
CFM @ 0.400 นิ้ว SP238
CFM @ 0.500 นิ้ว SP230
CFM @ 0.600 นิ้ว SP225
CFM @ 0.700 นิ้ว SP215
CFM @ 0.800 นิ้ว SP212
CFM @ 0.900 นิ้ว SP209
CFM @ 1.000 นิ้ว SP200
CFM @ 1.200 นิ้ว SP185
CFM @ 1.600 นิ้ว SP155
CFM @ 2.000 นิ้ว SP100
กล่องท่อไม่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม11
สีที่อยู่อาศัยBlack
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตไดอิเล็กทริก 44-10 HG
ขาเข้า Dia4"
ความยาวของตะกั่ว10 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม130 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า130 องศา F
ตู้มอเตอร์ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
ตำแหน่งการติดตั้งหลายตำแหน่ง
เต้าเสียบ Dia.4"
รูปร่างเต้าเสียบรอบ
ความลึกโดยรวม8.75 "
ความสูงโดยรวม9"
ความกว้างโดยรวม9.375 "
รอบต่อนาที3200
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC671880522694
แรงดันไฟฟ้าVDC 12
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4.5 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)34.04
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.69
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีหน้าแปลน (พร้อมหน้าแปลน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 2.000 นิ้ว SPประเภทแบริ่งCFM @ 0.000 นิ้ว SPแอมป์โหลดเต็มวัสดุที่ใช้ผลิตขาเข้า Diaความยาวของตะกั่วสูงสุด อุณหภูมิขาเข้าราคา
JABSCO 35115-7020 เครื่องเป่าลม 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-แขนเสื้อ1054.4พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿6,285
JABSCO 34739-7010 เครื่องเป่าลม 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044แขนเสื้อ1506.5พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿7,796
JABSCO 35400-7000 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108แขนเสื้อ25010พลาสติกเสริมแรง4"13 "104 องศา F฿13,939
JABSCO 34744-7000 โบลเวอร์ 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-แขนเสื้อ1000.7พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿9,507
JABSCO 35000-7100 โบลเวอร์ 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-แขนเสื้อ1501.1พลาสติกเสริมแรง4"13 "104 องศา F฿12,146
JABSCO 35760-0094 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100ลูกบอล2506ไดอิเล็กทริก 44-10 HG4"10 "130 องศา F฿20,178
JABSCO 36760-0115 โบลเวอร์ 250 Cfm 115v 1.5a 3200 Rpm | AE6BKR 5PHC9 36760-0115100ลูกบอล2501.5ไดอิเล็กทริก 44-10 HG4"10 "130 องศา F฿27,290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 35760-0092 โบลเวอร์ 250 Cfm 12vdc 11a 3200 รอบต่อนาที
฿20,292 / หน่วย