JABSCO 36760-0115 โบลเวอร์ 250 Cfm 115v 1.5a 3200 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | OEM โบลเวอร์ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 250 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 245 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 243 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 241 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 240 |
CFM @ 0.400 นิ้ว SP | 238 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 230 |
CFM @ 0.600 นิ้ว SP | 225 |
CFM @ 0.700 นิ้ว SP | 215 |
CFM @ 0.800 นิ้ว SP | 212 |
CFM @ 0.900 นิ้ว SP | 209 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 200 |
CFM @ 1.200 นิ้ว SP | 185 |
CFM @ 1.600 นิ้ว SP | 155 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 100 |
กล่องท่อ | ไม่ |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.5 |
สีที่อยู่อาศัย | Black |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | Black |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ไดอิเล็กทริก 44-10 HG |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 4" |
ความยาวของตะกั่ว | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 130 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 130 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | หลายตำแหน่ง |
เต้าเสียบ Dia. | 4" |
รูปร่างเต้าเสียบ | รอบ |
ความลึกโดยรวม | 8.75 " |
ความสูงโดยรวม | 9" |
ความกว้างโดยรวม | 9.375 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3200 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
UPC | 671880525947 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4.5 " |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้า Curve |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | วัสดุที่ใช้ผลิต | ขาเข้า Dia | ความยาวของตะกั่ว | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35115-7020 | - | แขนเสื้อ | 105 | 4.4 | พลาสติกเสริมแรง | 3" | 13 " | 104 องศา F | ฿6,285 | ||
34739-7010 | 44 | แขนเสื้อ | 150 | 6.5 | พลาสติกเสริมแรง | 3" | 13 " | 104 องศา F | ฿7,796 | ||
35400-7000 | 108 | แขนเสื้อ | 250 | 10 | พลาสติกเสริมแรง | 4" | 13 " | 104 องศา F | ฿13,939 | ||
34744-7000 | - | แขนเสื้อ | 100 | 0.7 | พลาสติกเสริมแรง | 3" | 13 " | 104 องศา F | ฿9,507 | ||
35000-7100 | - | แขนเสื้อ | 150 | 1.1 | พลาสติกเสริมแรง | 4" | 13 " | 104 องศา F | ฿12,146 | ||
35760-0092 | 100 | ลูกบอล | 250 | 11 | ไดอิเล็กทริก 44-10 HG | 4" | 10 " | 130 องศา F | ฿20,292 | ||
35760-0094 | 100 | ลูกบอล | 250 | 6 | ไดอิเล็กทริก 44-10 HG | 4" | 10 " | 130 องศา F | ฿20,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.