80/20 40-6525 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรก 3 ช่อง 75.1มม. X 103.2มม. X 50.1มม. อะลูมิเนียม | 5jrw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 40-6525 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 3 ช่อง 75.1มม. x 103.2มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, รูเบรก, 3 ช่อง, 75.1 มม. x 103.2 มม. x 50.1 มม., อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAT รุ่น: 40-6525อ้างอิงไขว้: 5JRW8
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
฿3,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia8.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A50 มม
มิติข้อมูล B9mm
มิติข้อมูล C41 มม
มิติ D2.58 มม
มิติ E65.12 มม
มิติ F6.15 มม
มิติ G52.82 มม
ขนาด H12.32 มม
มิติ J19 มม
มิติ K6.15mm
มิติข้อมูล L103.12mm
มิติ M75 มม
มิติข้อมูล N37.5mm
ขนาด P (นิ้ว)17.5mm
มิติ Q9.5 มม
มิติ R51.56 มม
มิติ S40 มม
มิติ U8.71 มม
มิติ V8.33 มม
ขนาด W84.12 มม
มิติ X40 มม
มิติ Y17.5 มม
มิติข้อมูล Z17.42 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน9 มม
เกรด6105-T5
ความสูง50mm
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด40 มม
รูยึด Dia.8.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม50mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ75mm
ความกว้างโดยรวม103.12mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง8.12mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
UPC040652000058
ความกว้าง103.12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6425 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | เอซี3บีแอลวี 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,183
80/20 6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,346
80/20 25-6425 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 มม8 มม23.2 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,232

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 40-6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น, รูเบรก, 3 ช่อง, 75.1 มม. x 103.2 มม. x 50.1 มม., อะลูมิเนียม
฿3,904 / หน่วย