80/20 6525 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง 2-13/16 X 4 X 1-7/8 นิ้ว ขนาดอะลูมิเนียม | 2rck2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLZ 2RCK2

80/20 6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BLZ รุ่น: 6525อ้างอิงข้าม: 2RCK2
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
฿4,346 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย4"
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.875 "
มิติข้อมูล B0.375 "
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.125 "
มิติ E2.505 "
มิติ F0.25 "
มิติ G2.005 "
ขนาด H0.493 "
มิติ J0.748 "
มิติ K0.25 "
มิติข้อมูล L4"
มิติ M2.812 "
มิติข้อมูล N1.406 "
ขนาด P (นิ้ว)0.656 "
มิติ Q0.375 "
มิติ R2"
มิติ S1.5 "
มิติ U0.344 "
มิติ V0.328 "
ขนาด W3.25 "
มิติ X1.5 "
มิติ Y0.656 "
มิติข้อมูล Z0.625 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.375 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.875 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด1.5 "
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.812 "
ความกว้างโดยรวม4"
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8482105012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6425 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | เอซี3บีแอลวี 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,183
80/20 25-6425 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 มม8 มม23.2 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,232
80/20 40-6525 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 3 ช่อง 75.1มม. x 103.2มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAT 5JRW8 40-652550 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿4,346 / หน่วย