80/20 6425 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง 1-7/8 X 2-15/16 X ขนาด 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | 2rcj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6425 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม | เอซี3บีแอลวี 2RCJ7

80/20 6425 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BLV รุ่น: 6425ข้ามอ้างอิง: 2RCJ7
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
฿3,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย2.937 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.218 "
มิติข้อมูล B0.312 "
มิติข้อมูล C0.906 "
มิติ D0.094 "
มิติ E1.624 "
มิติ F0.156 "
มิติ G1.312 "
ขนาด H0.306 "
มิติ J0.656 "
มิติ K0.156 "
มิติข้อมูล L2.936 "
มิติ M1.875 "
มิติข้อมูล N0.938 "
ขนาด P (นิ้ว)0.438 "
มิติ Q0.343 "
มิติ R1.468 "
มิติ S1"
มิติ U0.265 "
มิติ V0.257 "
ขนาด W2.25 "
มิติ X1"
มิติ Y0.438 "
มิติข้อมูล Z0.406 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.312 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.218
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.257 "
ศูนย์รูยึด1"
รูยึด Dia.0.257 "
ความสูงโดยรวม1.218 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
ความกว้างโดยรวม2.937 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง2.937 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8482105012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6525 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 2-13/16 x 4 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿4,346
80/20 25-6425 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 3 ช่อง 47 มม. x 74.2 มม. x 31.3 มม. อลูมิเนียม | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 มม8 มม23.2 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,232
80/20 40-6525 แบริ่งเชิงเส้น รูเบรก 3 ช่อง 75.1มม. x 103.2มม. x 50.1มม. อลูมิเนียม | AE4FAT 5JRW8 40-652550 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿3,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6425 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 3 ช่อง ขนาด 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿3,183 / หน่วย