Jabsco 36740-0010 | โบลเวอร์ 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | 5phd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 36740-0010 เครื่องเป่าลม 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 Rpm | AE6BLB 5PHD8

JABSCO 36740-0010 โบลเวอร์ 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE6BLB รุ่น: 36740-0010อ้างอิงข้าม: 5PHD8
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
฿14,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
CFM @ 0.000 นิ้ว SP150
CFM @ 0.100 นิ้ว SP135
CFM @ 0.150 นิ้ว SP133
CFM @ 0.200 นิ้ว SP131
CFM @ 0.300 นิ้ว SP130
CFM @ 0.400 นิ้ว SP125
CFM @ 0.500 นิ้ว SP120
CFM @ 0.600 นิ้ว SP117
CFM @ 0.700 นิ้ว SP114
CFM @ 0.800 นิ้ว SP110
CFM @ 0.900 นิ้ว SP100
CFM @ 1.000 นิ้ว SP90
CFM @ 1.200 นิ้ว SP80
CFM @ 1.600 นิ้ว SP55
CFM @ 2.000 นิ้ว SP20
กล่องท่อไม่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม3.3
สีที่อยู่อาศัยBlack
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว
ขาเข้า Dia3"
ความยาวของตะกั่ว15 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม130 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า130 องศา F
ตู้มอเตอร์ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์สนามบาดแผล DC
ตำแหน่งการติดตั้งหลายตำแหน่ง
เต้าเสียบ Dia.3"
รูปร่างเต้าเสียบรอบ
ความลึกโดยรวม40.12 "
ความสูงโดยรวม9.25 "
ความกว้างโดยรวม7.875 "
รอบต่อนาที2500
การป้องกันความร้อนไม่มี
UPC671880031998
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3.25 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีหน้าแปลน (ไม่มีหน้าแปลน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 2.000 นิ้ว SPประเภทแบริ่งCFM @ 0.000 นิ้ว SPแอมป์โหลดเต็มวัสดุที่ใช้ผลิตขาเข้า Diaความยาวของตะกั่วสูงสุด อุณหภูมิขาเข้าราคา
JABSCO 35115-7020 เครื่องเป่าลม 105 Cfm 12vdc 4.4a 4200 Rpm | AD6WJY 4C814 35115-7020-แขนเสื้อ1054.4พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿6,285
JABSCO 34739-7010 เครื่องเป่าลม 150 Cfm 12vdc 6.5a 4450 Rpm | AD6WJZ 4C815 34739-701044แขนเสื้อ1506.5พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿7,796
JABSCO 35400-7000 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 12vdc 10a 3115 Rpm | AD6WKA 4C816 35400-7000108แขนเสื้อ25010พลาสติกเสริมแรง4"13 "104 องศา F฿13,939
JABSCO 34744-7000 โบลเวอร์ 100 Cfm 115v 0.7a 2870 Rpm | AD6WKB 4C817 34744-7000-แขนเสื้อ1000.7พลาสติกเสริมแรง3"13 "104 องศา F฿9,507
JABSCO 35000-7100 โบลเวอร์ 150 Cfm 115v 1.1a 1550 Rpm | AD6WKC 4C818 35000-7100-แขนเสื้อ1501.1พลาสติกเสริมแรง4"13 "104 องศา F฿12,146
JABSCO 35760-0092 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 12vdc 11a 3200 Rpm | AE6BKP 5PHC7 35760-0092100ลูกบอล25011ไดอิเล็กทริก 44-10 HG4"10 "130 องศา F฿20,292
JABSCO 35760-0094 เครื่องเป่าลม 250 Cfm 24vdc 6a 3200 Rpm | AE6BKQ 5PHC8 35760-0094100ลูกบอล2506ไดอิเล็กทริก 44-10 HG4"10 "130 องศา F฿20,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 36740-0010 โบลเวอร์ 150 Cfm 24vdc 3.3a 2500 รอบต่อนาที
฿14,474 / หน่วย