Jabsco 59530-0000 | ปั๊ม 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 X 3/4 Hb | 3pet1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JABSCO 59530-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 แอมป์ 3/4 x 3/4 Hb | AD2GVF 3PET1

JABSCO 59530-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb

In Stock
รายการ: AD2GVF รุ่น: 59530-0000อ้างอิงข้าม: 3PET1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿18,127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั้มแรงเหวี่ยง
แอมป์1.8
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด3 @ 2 ฟุต
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
วงจรการทำงานอย่างต่อเนื่อง
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า2.5
ความสูง3"
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
HP1/64
วัสดุใบพัดพลาสติก
ทางเข้า3/4 "BSP
ความยาว4"
สูงสุด GPM @ หัวหน้า4 @ 2 ฟุต
สูงสุด ศีรษะ5.5 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว176 องศา F
แม็กซ์ ความดัน2.9 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. GPM @ หัวหน้า3 @ 4 ฟุต
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
ชนิดเครื่องยนต์brushless
ทางออก3/4 "HB
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้า8 24-VDC
วัสดุรูปก้นหอยพลาสติก
ความกว้าง2 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • หน้าแปลน (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JABSCO 59530-0000 ปั๊ม 8-24vdc 1.8 Amp 3/4 x 3/4 Hb
฿18,127 / หน่วย