JAMCO BP72 ตู้ 2 ลิ้นชัก 72 แกลลอน ไวไฟ 18 x 65 x 43
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บสีและหมึก |
ชั้นวางเพิ่มเติม | GS143 |
ประเภทตู้ | Standard |
ความจุ | 72 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 65 " |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 5 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | ตู้สีและหมึก |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 168.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.