JAMCO GJ236-P5 รถเข็นเหล็ก 42 Lx25 W 1200 Lb.
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์แบบลึก |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 13 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อที่มีรัศมีเรียบโค้งงอ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ130-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ฿19,273 | ||
GJ230-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ฿22,370 | ||
GK248-P6 | 2 | 1200 ปอนด์ | 6" | 36 " | 54 " | 25 " | 48 " | 24 " | ฿30,190 | ||
LN130-P5 | 3 | 400 ปอนด์ | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ฿41,748 | ||
LN236-P5 | 3 | 400 ปอนด์ | 5" | 35 " | 42 " | 25 " | 36 " | 24 " | ฿51,005 | ||
LS230-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ฿52,642 | ||
LS248-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 35 " | 54 " | 25 " | 48 " | 24 " | ฿56,073 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.