JAMCO KS130 ตู้เก็บของ 18 เกจ สูง 30 นิ้ว กว้าง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สีของตู้ | สีเทา |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | สแตนเลสขัดเงาระดับพรีเมี่ยม |
วัด | 18 |
จัดการ | สลักพาย |
ระบบล็อค | 2-Point |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความจุชั้นวาง | 150 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สีของตู้ | ประเภทประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ248-BL | - | Black | Standard | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | ฿193,817 | RFQ
| |
MJ260-BL | - | Black | Standard | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 2000 ปอนด์ | ฿188,824 | RFQ
| |
MH248-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿167,517 | ||
MH348-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 30 " | 54 " | 48 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿151,923 | ||
MH472-BL | - | Black | ของแข็ง | 2 | 36 " | 54 " | 72 " | 1000 ปอนด์ถึง 2000 ปอนด์ | ฿190,980 | ||
MG224-BL | - | Black | ของแข็ง | 3 | 24 " | 54 " | 24 " | 600 ปอนด์ | ฿77,923 | ||
MG230-BL | - | Black | ของแข็ง | 3 | 24 " | 54 " | 30 " | 600 ปอนด์ | ฿86,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.