JAMCO NG130-P6 รถเข็นเหล็ก 36 Lx19 W 2400 Lb.
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 22 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 3" |
ความจุโหลด | 2400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ความยาวชั้นวาง | 30 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | สไตล์ชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF230-P6 | 3 | 800 ปอนด์ | 6" | 40 " | 36 " | 25 " | 30 " | Lipped / Flush Combination | ฿58,479 | ||
EF336-P6 | 3 | 800 ปอนด์ | 6" | 40 " | 42 " | 31 " | 36 " | Lipped / Flush Combination | ฿58,903 | ||
EF360-P6 | 3 | 800 ปอนด์ | 6" | 40 " | 66 " | 31 " | 60 " | Lipped / Flush Combination | ฿74,796 | RFQ
| |
EF372-P6 | 3 | 800 ปอนด์ | 6" | 40 " | 78 " | 31 " | 72 " | Lipped / Flush Combination | ฿51,060 | RFQ
| |
อจ130-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | ริมฝีปาก | ฿44,568 | ||
อจ248-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 39 " | 54 " | 25 " | 48 " | ริมฝีปาก | ฿60,991 | ||
EK130-P5 | 2 | 600 ปอนด์ | 5" | 39 " | 36 " | 19 " | 30 " | ริมฝีปาก | ฿43,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.