JAMCO TK218-P5-AS รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ 600 ปอนด์ ยาว18นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางอ่าง |
ความลึกของถัง | 25.125 " |
ความสูงของถัง | 8.5 " |
ความกว้างของถัง | 16 " |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | สี | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | สีเทา | เคลือบผง | 300 ปอนด์ | เหล็ก | 18 " | 42 " | 26 " | ฿36,620 | ||
TL236-P5-AS | 12 | สีเทา | เคลือบผง | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 36 " | 72 " | 26 " | ฿92,553 | RFQ
| |
YA236-U5-AS | 6 | สแตนเลส | มันเงา | 600 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 " | 42 " | 26 " | ฿73,239 | ||
YH218-U5-AS | 3 | สแตนเลส | มันเงา | 300 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | 42 " | 24 " | ฿55,236 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | สแตนเลส | มันเงา | ปอนด์ 1200 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | 72 " | 26 " | ฿112,657 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.