JAMCO YH218-U5-AS รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ 300 ปอนด์ ยาว18นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางอ่าง |
ความลึกของถัง | 25.125 " |
ความสูงของถัง | 8.5 " |
ความกว้างของถัง | 16 " |
รถเข็นวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สี | สแตนเลส |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | สี | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | สีเทา | เคลือบผง | 300 ปอนด์ | เหล็ก | 18 " | 42 " | 26 " | ฿36,620 | ||
TK218-P5-AS | 6 | สีเทา | เคลือบผง | 600 ปอนด์ | เหล็ก | 18 " | 72 " | 26 " | ฿54,464 | RFQ
| |
TL236-P5-AS | 12 | สีเทา | เคลือบผง | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 36 " | 72 " | 26 " | ฿92,553 | RFQ
| |
YA236-U5-AS | 6 | สแตนเลส | มันเงา | 600 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 " | 42 " | 26 " | ฿73,239 | ||
YQ236-U5-AS | 12 | สแตนเลส | มันเงา | ปอนด์ 1200 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | 72 " | 26 " | ฿112,657 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.