JAMCO YQ236-U5-AS รถเข็นถังขยะ 36 x 26 x 72 นิ้ว 1200 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางอ่าง |
ความลึกของถัง | 25.125 " |
ความสูงของถัง | 8.5 " |
ความกว้างของถัง | 16 " |
รถเข็นวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สี | สแตนเลส |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนถังขยะทั้งหมด | สี | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ218-P5-AS | 3 | สีเทา | เคลือบผง | 300 ปอนด์ | เหล็ก | 18 " | 42 " | 26 " | ฿36,620 | ||
TK218-P5-AS | 6 | สีเทา | เคลือบผง | 600 ปอนด์ | เหล็ก | 18 " | 72 " | 26 " | ฿54,464 | RFQ
| |
TL236-P5-AS | 12 | สีเทา | เคลือบผง | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 36 " | 72 " | 26 " | ฿92,553 | RFQ
| |
YA236-U5-AS | 6 | สแตนเลส | มันเงา | 600 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 " | 42 " | 26 " | ฿73,239 | ||
YH218-U5-AS | 3 | สแตนเลส | มันเงา | 300 ปอนด์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | 42 " | 24 " | ฿55,236 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.