JET TOOLS 414700 เครื่องดูดฝุ่นสำหรับโลหะ 1-1 / 2 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | 2.6/4.8 |
ทบ | 75 |
ท่อ Dia. | 3" |
HP | 1-1 / 2 HP |
แม็กซ์ ไหล | 490 CFM |
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM) | 5610 |
ระยะ | เดียว |
UPC | 731325204117 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.85 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | แอมป์เอซี | ทบ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708659K | 1100 cfm | เพื่อ 11 5.5 | เพื่อ 75 80 | 37 " | 72 " | 22.5 " | 1 | 115/230 | ฿54,122 | ||
708642BK | 650 CFM | เพื่อ 7 3.5 | เพื่อ 65 70 | 27 " | 57 " | 14 " | 1 | 115/230 | ฿30,338 | ||
414812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,172 | ||
414813 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,044 | ||
708642CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,351 | ||
708657K | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿35,760 | ||
708658K | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,221 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.