JET TOOLS 708659K เครื่องดูดฝุ่น 1100 Cfm 1-1 / 2 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝุ่น |
แอมป์เอซี | เพื่อ 11 5.5 |
ทบ | เพื่อ 75 80 |
ความลึก | 37 " |
ความสูง | 39 " |
ท่อ Dia. | 6" |
HP | 1.5 |
ใบพัด Dia | 11 ใน |
แม็กซ์ ไหล | 1100 cfm |
ช่วงความเร็วในการทำงาน (FPM) | 8464 |
ความลึกโดยรวม | 37 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดันคงที่ (นิ้ว) | 10-1/2 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 22.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8421398005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ไหล | แอมป์เอซี | ทบ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414700 | 490 CFM | 2.6/4.8 | 75 | - | - | - | เดียว | ฮิต / 115V | ฿104,769 | ||
708642BK | 650 CFM | เพื่อ 7 3.5 | เพื่อ 65 70 | 27 " | 57 " | 14 " | 1 | 115/230 | ฿30,338 | ||
414812 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,172 | ||
414813 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,044 | ||
708642CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,351 | ||
708657K | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿35,760 | ||
708658K | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,221 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.