JET TOOLS 577101 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 6 x 3/4
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดม้านั่ง |
แอมป์ | 3.5 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1 / 2 " |
ขบ | และ 36 60 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
เบา | ไม่ |
ไม่มีโหลด RPM | 3450 |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.25 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความกว้างล้อ | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8460908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.