JET TOOLS 577103 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 10 นิ้ว 1725 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดม้านั่ง |
แอมป์ | 5.0 |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1" |
ขบ | และ 24 46 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
เบา | ไม่ |
ไม่มีโหลด RPM | 1725 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.5 " |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความกว้างล้อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8460908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ก. 1725 รอบต่อนาที
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.