JOBOX 692990 ตู้หอยกลิ้ง ขนาด 62.25 x 30 x 63.5 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้งาน |
ขนาดล้อ | 4" |
สี | สดใส |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 16 กรัม |
ประเภทการจัดการ | ศูนย์สูง |
ความสูง | 63.5 " |
ความยาว | 62.25 " |
ระบบล็อค | กุญแจตู้ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
บรรจุภัณฑ์ | พาเลท/กล่อง |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 58 ลูกบาศ์ก ฟุต |
UPC | 043419910737 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 201.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 162.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 158.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.72 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. JOBOX 692990 เครื่องนี้มีความจุรวม 58 ลูกบาศก์ฟุต
A. มีชั้นวาง 6 ชั้นในตู้หน้างาน JOBOX 692990 ม้วนหอยหอย
A. รุ่นนี้มีล้อเลื่อน 8 ล้อเพื่อให้เคลื่อนย้ายเครื่องมือได้ง่าย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.