JOBOX 1-693990 ตู้ถังขยะ Extra Heavy Duty ขนาด 72 x 24 x 61 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้งาน |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 16 กรัม |
ประเภทการจัดการ | พับด้านข้าง |
ความสูง | 61 " |
ความยาว | 72 " |
ระบบล็อค | กล่องใส่กุญแจและตัวปลดล็อคแบบใช้มือหรือเท้า |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 11 |
บรรจุภัณฑ์ | พาเลท/กล่อง |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 49 ลูกบาศ์ก ฟุต |
UPC | 043419942172 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 232.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. JOBOX 1-693990 เครื่องนี้มีความจุรวม 49 ลูกบาศก์ฟุต
A. ช่องสำหรับยกของ Grip-Rite ให้พื้นผิวจับยึดแบบเต็มความยาวบนฝาปิดเพื่อการใช้งานที่ง่ายและปลอดภัย
A. ที่จับแบบปิดภาคเรียนช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและปกป้องตัวเครื่องจากความเสียหาย
ก. มี 11 ชั้นในตู้ 1-693990.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.