Johnson Controls A19bbc-2c | เทอร์โมสตัท Spdt ช่วง 35 ถึง 95 | 38y070 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C เทอร์โมสตัท Spdt ช่วง 35 ถึง 95 | AC7WKF 38Y070

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Thermostat Spdt ช่วง 35 ถึง 95

In Stock
รายการ: AC7WKF รุ่น: A19BBC-2Cข้ามอ้างอิง: 38Y070
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
฿8,392 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V22A
ช่วงการควบคุม35 องศาถึง 95 องศา F
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 120V16A
คูลลิ่งโหลดเต็มที่ @ 240V8A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 120V96A
คูลลิ่งล็อคโรเตอร์ @ 240V48A
ความลึก1-13 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3 องศาถึง 12 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์สังกะสี / เหล็ก
แอมป์โหลดเต็ม16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V16A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง4.375 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 ถึง 277 VAC
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
ประเภทการติดตั้งพื้นผิวเรียบ
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์1
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-a19baf-1c.pdf
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC22A
ชนิดเซนเซอร์ม้วน
สลับการกระทำเปิด / ปิดเพิ่มขึ้น
สลับการให้คะแนนที่ 120VDC16A
ประเภทสวิทช์สพท
อุณหภูมิ ความไว+/- 2 องศา F
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • แอมป์อุปนัยที่ 208V (9.2A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างช่วงการควบคุมความลึกดิฟเฟอเรนเชียลประเภทของอุปกรณ์ความสูง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁชนิดเซนเซอร์ราคา
JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C เทอร์โมสตัท Spdt ช่วง 0 ถึง 150 | AC7WKE 38Y068 A19ANC-1C4 1 / 16 "0 องศาถึง 150 องศา F3.375 "5 องศา Fนีมา 3อาร์4 1 / 16 "4 1 / 16 "กระเปาะ฿17,973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C Thermostat Spdt ช่วง 35 ถึง 95
฿8,392 / หน่วย