Johnson Controls Jt2322 | โซนวาล์ว 2 ทาง เปิด/ปิด Fnpt 3/4 | 41p395 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS JT2322 โซนวาล์ว เปิด/ปิด 2 ทาง Fnpt 3/4 | AD4HCC 41P395

JOHNSON CONTROLS JT2322 โซนวาล์ว 2 ทางเปิด / ปิด Fnpt 3/4

In Stock
รายการ: AD4HCC รุ่น: JT2322อ้างไขว้: 41P395
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
฿2,678 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซนวาล์ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.5
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ(F) NPT 3/4 นิ้ว
ความลึก1-3 / 4 "
ความสูง1.875 "
ปิดแรงดันสูง50
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ200 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ปิดแรงดันมาตรฐาน40
ชนิดภาพเขียน2 ทางเปิด / ปิด
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Zone Valve, 2 Way, On / Off, (F) NPT 3/4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS JM2212 โซนวาล์ว 2 ทางมอดูเลตเหงื่อ 1/2 | AD4HAV 41P330 JM22122ซับเหงื่อ 1/2 "2 ทาง Modulating Body2.62 "฿2,990
JOHNSON CONTROLS JM2222 โซนวาล์ว 2 ทางมอดูเลต Fnpt 1/2 | AD4HAW 41P333 JM22222(F) NPT 1/2 นิ้ว2 ทาง Modulating Body2.62 "฿3,294
JOHNSON CONTROLS JM2223 โซนวาล์ว 2 ทางมอดูเลต Fnpt 1/2 | AD4HAX 41P334 JM22234(F) NPT 1/2 นิ้ว2 ทาง Modulating Body2.62 "฿3,288
JOHNSON CONTROLS JM2322 โซนวาล์ว 2 ทางมอดูเลต Fnpt 3/4 | AD4HAZ 41P338 JM23222(F) NPT 3/4 นิ้ว2 ทาง Modulating Body2.75 "฿4,907
JOHNSON CONTROLS JM2327 โซนวาล์ว 2 ทางมอดูเลต Fnpt 3/4 | AD4HBA 41P340 JM23277.5(F) NPT 3/4 นิ้ว2 ทาง Modulating Body2.75 "฿4,907
JOHNSON CONTROLS JT2211 โซนวาล์ว 2 ทาง เปิด/ปิด เหงื่อ 1/2 | AD4HBV 41P387 JT22111ซับเหงื่อ 1/2 "2 ทางเปิด / ปิด2.62 "฿1,703
JOHNSON CONTROLS JT2212 โซนวาล์ว 2 ทาง เปิด/ปิด เหงื่อ 1/2 | AD4HBW 41P388 JT22122.5ซับเหงื่อ 1/2 "2 ทางเปิด / ปิด2.62 "฿1,764

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS JT2322 โซนวาล์ว 2 ทางเปิด / ปิด Fnpt 3/4
฿2,678 / หน่วย