Johnson Controls M9102-aga-3s | แอคชูเอเตอร์แบบลอยตัว 18 แรงบิด | 41p463 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEN 41P463

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HEN รุ่น: M9102-AGA-3Sอ้างไขว้: 41P463
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
฿4,361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-3 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2"
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน2.1 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ2.1 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)30
แรงบิด18 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
UPC013263416440
แรงดันไฟฟ้า24 AC
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,247
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,591
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,458
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 18 แรงบิด | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-ฮิต F2-3 / 4 "3018 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,133
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 35 แรงบิด | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿3,358
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S หัวขับวาล์วแบบลอย 35 แรงบิด | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿5,209
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-3S แอคทูเอเตอร์แบบลอย 35 แรงบิด | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿4,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 แรงบิด
฿4,361 / หน่วย