Johnson Controls M9104-agp-2s | สายแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบลอย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบลอย | AH4UZZ 35LY73

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S สายเคเบิลแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบลอย

In Stock
รายการ: AH4UZZ รุ่น: M9104-AGP-2Sอ้างอิงข้าม: 35LY73
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
฿11,675 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 125 องศา F
ความลึก2.25 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง5.156 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน2.1VA
กำลังไฟ2.1W
ประเภทเพลาการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ93
เวลา (วินาที)วินาที 60
แรงบิด35 นิ้ว --lb.
UPC468622828233
แรงดันไฟฟ้า20-30 VAC
ความกว้าง2 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.24 AC / DC3.25 "6.375 "฿9,274
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.24 AC / DC3.25 "6.375 "฿10,790
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJJ 41P555 M9203- บัว -2-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,088
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,527
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿10,881
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,892
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 แอคชูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น, เปิด/ปิด, แรงบิด 177 ปอนด์-นิ้ว | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-ฮิต F3-3 / 8 "เพื่อ 24 57177 นิ้ว.120 AC4"10.5 "฿16,156

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9104-AGP-2S สายเคเบิลแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบลอย
฿11,675 / หน่วย