Johnson Controls M9108-agc-2 | แอคชูเอเตอร์แบบลอยตัว 70 แรงบิด | 41p494 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFX 41P494

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว 70 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HFX รุ่น: M9108-AGC-2อ้างไขว้: 41P494
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
฿10,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-11 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6"
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.5 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ6.5 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9108-aga-2.pdf
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณลอย
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)เพื่อ 25 50
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกการใช้พลังงานเวลา (วินาที)แรงบิดความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 70 In.lbs, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC, แบบลอย | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 องศา ถึง 122 องศา NS2 11 / 16 "6.5VA25 ถึง 50 วินาที70 นิ้วปอนด์4 1 / 4 "฿7,916
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2ฮิต F2-11 / 16 "6.5 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.4.25 "฿9,350
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFZ 41P496 M9108-AGE-2ฮิต F2-11 / 16 "6.5 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.4.25 "฿10,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 ตัวกระตุ้นแบบลอยตัว 70 แรงบิด
฿10,433 / หน่วย