Johnson Controls M9108-aga-2 แอคชูเอเตอร์ลอยน้ำ | 41p493 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 70 In.lbs, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC, แบบลอย | AD4HFW 41P493

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 70 In.lbs, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC, แบบลอยตัว

In Stock
รายการ: AD4HFW รุ่น: M9108-AGA-2อ้างไขว้: 41P493
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
฿7,916 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 องศา ถึง 122 องศา NS
ความลึก2 11 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6"
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.5VA
กำลังไฟ6.5 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9108-aga-2.pdf
แทนที่ Honeywell MotorsML6174A2002
การหมุนCW หรือ CCW
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด/ปิดแบบลอยตัว
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90 องศา
เวลา (วินาที)25 ถึง 50 วินาที
แรงบิด70 นิ้วปอนด์
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
ใช้กับแดมเปอร์และวาล์ว
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V AC / DC
ความกว้าง4 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Johnson Controls M9108-AGA-2 ใช้เพื่อควบคุมการไหลของอากาศและการไหลของของไหล เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การทำงานด้วยไฟฟ้าช่วยให้กำหนดตำแหน่งและรีโมทคอนโทรลได้อย่างแม่นยำ เพิ่มการตอบสนองของระบบและง่ายต่อการจัดการ แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้ใช้สำหรับการควบคุมวาล์วและแดมเปอร์ในระบบ HVAC กระบวนการทางอุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติในอาคารอย่างแม่นยำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของ Johnson Controls M9108-AGA-2 มีความสามารถในการหมุนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 90 องศา โดยเพิ่มทีละ 5 องศา และสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 120 องศา F.
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีการตอบสนองตำแหน่งเอาต์พุตเพื่อการควบคุมวงปิดอย่างง่าย พร้อมด้วยการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำ
  • มีข้อต่อตรงเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและกำจัดการเชื่อมต่อแดมเปอร์เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีการทำงานหลัก/ทาสเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมแบบซิงโครไนซ์สำหรับแอคชูเอเตอร์สองตัว
  • มีสัญญาณตอบรับ 135 โอห์มหรือ 1000 โอห์ม (AGD และ AGE) เพื่อให้การตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับการควบคุมวงปิด
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีขั้วต่อแบบสกรูสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะปรับสัญญาณอินพุตสำหรับการหมุนของแอคชูเอเตอร์ได้อย่างไร

A. การปรับสัญญาณอินพุตทำได้สำเร็จผ่านการกำหนดค่าขั้วต่อเฉพาะ ขั้วต่อ 1 และ 2 ให้การหมุนตามเข็มนาฬิกา ในขณะที่ขั้วต่อ 1 และ 3 ให้การหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่โรงงาน

ถาม มีเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า M9108-AGA-2 หรือไม่

A. ปัญหาทั่วไปอาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ สัญญาณอินพุต และสิ่งกีดขวางทางกลเพื่อให้การทำงานราบรื่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกการใช้พลังงานเวลา (วินาที)แรงบิดความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFX 41P494 M9108-เอจีซี-2ฮิต F2-11 / 16 "6.5 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.4.25 "฿10,433
JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFY 41P495 M9108-AGD-2ฮิต F2-11 / 16 "6.5 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.4.25 "฿9,350
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 แอคทูเอเตอร์แบบลอย 70 แรงบิด | AD4HFZ 41P496 M9108-AGE-2ฮิต F2-11 / 16 "6.5 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.4.25 "฿10,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 70 In.lbs, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC, แบบลอยตัว
฿7,916 / หน่วย