Johnson Controls M9208-ggc-3 | แอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน 70 แรงบิด | 41p583 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 70 แรงบิด | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 ตัวกระตุ้นตามสัดส่วน 70 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HKN รุ่น: M9208-GGC-3อ้างไขว้: 41P583
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
฿16,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน7.9 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ8 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9208-gga-3.pdf
แทนที่ Honeywell MotorsMS7505A2130
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)150
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC066201114564
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8501104040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงการใช้พลังงานเวลา (วินาที)แรงบิดความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 แอคชูเอเตอร์ส่งกลับสปริงตามสัดส่วน, แรงบิด 70 N m | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2ฮิต F2-1 / 4 "6.375 "7.9 เวอร์จิเนีย15070 นิ้ว.3.88 "฿14,428
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, สปริงกลับ, สัดส่วน | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 องศา ถึง 140 องศา NS2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VAวินาที 15070 นิ้วปอนด์3 7 / 8 "฿13,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 ตัวกระตุ้นตามสัดส่วน 70 แรงบิด
฿16,828 / หน่วย