Johnson Controls M9220-bga-3 | แอคชูเอเตอร์เปิด/ปิด 177 แรงบิด | 41p599 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9220-BGA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 177 แรงบิด | AD4HLE 41P599

JOHNSON CONTROLS M9220-BGA-3 Actuator เปิด / ปิด 177 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HLE รุ่น: M9220-BGA-3อ้างไขว้: 41P599
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
฿17,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก3-3 / 8 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง10.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน24.6 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ25 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS8120A1007
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)เพื่อ 24 57
แรงบิด177 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC737287284013
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.24 AC / DC3.25 "6.375 "฿9,274
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.24 AC / DC3.25 "6.375 "฿10,790
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJJ 41P555 M9203- บัว -2-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,088
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-ฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,527
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿10,881
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 27 แรงบิด | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 สพปฮิต F2-1 / 4 "7527 นิ้ว.85 ถึง 264 AC3.25 "6.375 "฿11,892
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 แอคชูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น, เปิด/ปิด, แรงบิด 177 ปอนด์-นิ้ว | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-ฮิต F3-3 / 8 "เพื่อ 24 57177 นิ้ว.120 AC4"10.5 "฿16,156

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9220-BGA-3 Actuator เปิด / ปิด 177 แรงบิด
฿17,523 / หน่วย