Johnson Controls P70ab-2c | ปธน. ควบคุมต่ำ 20 นิ้ว ถึง 100 | 40g393 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C การควบคุมแรงดันต่ำ 20 นิ้วถึง 100 | AD3MUW 40G393

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Pressure Control ต่ำ 20 นิ้วถึง 100

In Stock
รายการ: AD3MUW รุ่น: P70AB-2Cข้ามอ้างอิง: 40G393
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
฿6,423 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมแรงดันเดี่ยว
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 ใน
ปิด (PSI)60
ความดันแตกต่าง7 ถึง 50 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันการใช้งานแรงดันต่ำ
เปิด (PSI)40
การเชื่อมต่อแรงดันCapillary 36 "พร้อม Flare Nut 1/4"
พิสัย20 "ถึง 100 PSI
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนแรงดันต่ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันแตกต่างฟังก์ชันชิ้นพิสัยสลับการกระทำประเภทสวิทช์ชนิดภาพเขียนราคา
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C การควบคุมแรงดัน 100 ถึง 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118 ซี35 ถึง 200 PSIการควบคุมการขี่จักรยานของพัดลมการควบคุมแรงดันเดี่ยว100 ถึง 400 psiเปิดความดันต่ำศปภแรงดันต่ำ฿6,067
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C การควบคุมแรงดัน 0 ถึง 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2 ซี10 ถึง 70 PSIการใช้งานแรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยว0 ถึง 150 psiเปิดแรงดันสูงศปภความดันสูง฿6,516
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C การควบคุมแรงดัน 100 ถึง 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400 ซี35 ถึง 200 PSIการควบคุมการขี่จักรยานของพัดลมการควบคุมแรงดันเดี่ยว100 ถึง 470 psiเปิดความดันต่ำศปภแรงดันต่ำ฿6,100
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C เครื่องควบคุมแรงดัน 20 นิ้วถึง 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 ถึง 50 PSIการใช้งานแรงดันต่ำการควบคุมแรงดันเดี่ยว20 "ถึง 100 PSIเปิดความดันต่ำศปภแรงดันต่ำ฿6,129
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C เครื่องควบคุมแรงดัน 20 นิ้วถึง 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 ถึง 50 PSIการใช้งานแรงดันต่ำการควบคุมแรงดันเดี่ยว20 "ถึง 100 PSIเปิดความดันต่ำศปภแรงดันต่ำ฿6,882
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C การควบคุมแรงดัน 50 ถึง 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 ถึง 150 PSIการใช้งานแรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยว50 ถึง 500 psiเปิดแรงดันสูงศปภความดันสูง฿6,856
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C การควบคุมแรงดัน 50 ถึง 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIการใช้งานแรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยว50 ถึง 500 psiเปิดแรงดันสูงศปภความดันสูง฿7,067

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Pressure Control ต่ำ 20 นิ้วถึง 100
฿6,423 / หน่วย