จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 Platinum เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบติดตั้งอย่างดี | AF7ELQ 20XG93

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 เซ็นเซอร์อุณหภูมิแพลทินัม, การติดตั้งอย่างดี

In Stock
รายการ: AF7ELQ รุ่น: TE-635AM-2การอ้างอิงโยง: 20XG93
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
฿1,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-te-635am-2.pdf
ชนิดภาพเขียนแพลตตินั่ม 1k โอห์ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS9025198080

รายละเอียดสินค้า:

Johnson Controls เซ็นเซอร์อุณหภูมิของสาย TE-6300 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการการตรวจจับอุณหภูมิที่หลากหลายในระบบอัตโนมัติในอาคารและระบบควบคุมแบบดิจิทัลโดยตรง เซ็นเซอร์อุณหภูมิของ Johnson Controls TE-635AM-2 ใช้ในการติดตั้งบนผนัง การใส่บ่อน้ำ การติดสายรัด ท่อดักท์ & การหาค่าเฉลี่ย และการใช้อากาศภายนอกอาคาร จอห์นสัน คอนโทรลส์ TE-635AM-2 มีจำหน่ายในแพ็คเกจพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่จำเป็น เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง และลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของจอห์นสัน คอนโทรลส์ หน้าบนหรือเว็บไซต์สำหรับรุ่นอื่นๆ ของเซ็นเซอร์นี้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Johnson Controls TE-635AM-2 ชนิดฟิล์มบางแพลทินัม เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีความต้านทานอ้างอิงเซ็นเซอร์ 1k โอห์มที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ (0 องศาเซลเซียส)
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์
  • เซ็นเซอร์ TE-635AM-2 นี้มีโพรบยาว 6 นิ้ว (152 มม.) ที่สามารถติดตั้งบนเทอร์โมเวลได้โดยตรงเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
  • มาพร้อมกับโครงเหล็กป้องกันการกัดกร่อนสำหรับปิดการเชื่อมต่อและป้องกันการหลุดหรือข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
  • เซ็นเซอร์นี้มีความแม่นยำ +/- 0.35 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 70 องศาฟาเรนไฮต์
  • มันเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ 14 ถึง 22 AWG โดยใช้ที่หนีบลวด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เทอร์โมเวล TE-6300W-101 & TE-6300W-102: มาพร้อมกับจาระบีระบายความร้อนสำหรับการติดตั้งโพรบขนาด 6 นิ้วของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ TE-635AM-2 โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ภายนอก เทอร์โมเวลเหล่านี้ทำจากสแตนเลสหรือทองเหลืองพร้อมโครงสร้างกระเปาะทองแดงเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ตรงตามข้อกำหนดการใช้งาน UL 1995 plenum

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: สารประกอบเชิงความร้อนในเทอร์โมเวลมีประโยชน์อย่างไร?

ก. สารประกอบทางความร้อน เช่น จารบีหรือครีมทาความร้อน ใช้เพื่อเติมช่องว่างอากาศระหว่างเซ็นเซอร์อุณหภูมิและผนังเทอร์โมเวล สารประกอบเหล่านี้ปรับปรุงความเสถียรและให้การอ่านอุณหภูมิที่แม่นยำ

ถาม เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานอย่างไร

A. เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานบนหลักการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุ เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำจากวัสดุที่หลากหลายเพื่อความแม่นยำและข้อกำหนดในการใช้งานที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่สามารถวัดได้โดยตัวควบคุมเพื่อระบุการอ่านอุณหภูมิ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนราคา
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 เซนเซอร์จับอุณหภูมิแบบฝัง | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1นิกเกิล 1k โอห์มฟลัชเมาท์฿3,240
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ นิกเกิล 1000 โอห์ม การติดตั้งท่อ | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1นิกเกิล 1k โอห์ม, Duct Mount Metal 8 "฿1,635
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ตัวยึดท่อ, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1นิกเกิล 1k โอห์ม, Duct Mount Plastic 8 "฿4,213
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 หน้าแปลนเซนเซอร์อุณหภูมิ | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2นิกเกิล 1k โอห์มหน้าแปลน 8 "฿1,479
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 เซนเซอร์อุณหภูมิ Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1นิกเกิล 1k โอห์มอย่างดีโลหะ 8 "฿1,764
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 เซนเซอร์อุณหภูมิ Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1นิกเกิล 1k โอห์มอย่างดีพลาสติก 8 "฿4,295
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ปรับได้ อะแดปเตอร์ NPT โลหะ | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1นิกเกิล 1k โอห์มแอร์กลางแจ้ง 3 "฿2,085

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS TE-635AM-2 เซ็นเซอร์อุณหภูมิแพลทินัม, การติดตั้งอย่างดี
฿1,589 / หน่วย