JOHNSON CONTROLS V246GR1-001C วาล์วควบคุมน้ำหน้าแปลน 2 ทาง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมน้ำ |
การเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1-1 / 2 " |
แรงดันการออกแบบ (PSIG) | 630 |
นาที. อุณหภูมิของไหล | -4 เอฟ |
ท่าเรือ | 1-1 / 2 " |
ชุดซ่อม | STT17A-610R |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | ก.ย. 93A-603R |
กำหนดคะแนน | เพื่อ 200 400 |
ชนิดภาพเขียน | วิธี 2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | การเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | การก่อสร้าง | ท่าเรือ | คาร์ทริดจ์ทดแทน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | วิธี 2 | ฿12,817 | |
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | วิธี 2 | ฿13,969 | |
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | วิธี 2 | ฿15,913 | |
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | วิธี 2 | ฿25,760 | |
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | วิธี 3 | ฿21,431 | |
V248GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | วิธี 3 | ฿24,512 | |
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | วิธี 3 | ฿34,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.