Johnson Controls ทูเอเตอร์; วา-7152-1001 | 41p675 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า, 90 นิ้ว-ปอนด์, สัดส่วน | AD4HPC 41P675

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า, 90 Inch-lb, Proportional

In Stock
รายการ: AD4HPC รุ่น: VA-7152-1001อ้างไขว้: 41P675
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
฿17,814 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นวาล์วโลกไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยถึง 140 องศา F
เวลาวงจรวินาที 70
ความลึก3-27 / 32 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6 1 / 16 "
การใช้พลังงาน4.7 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-va-7152-1001.pdf
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
องศาจังหวะ25/32
แรงบิด90 นิ้ว --lb.
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง3 27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA-7152-1001 ให้การควบคุมตามสัดส่วนของวาล์วที่มีระยะชักสูงสุด 3/4 นิ้วในการระบายอากาศ การทำความร้อน และการปรับอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA-7152-1001 มีการออกแบบแอกที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างแรงส่งออกได้ถึง 90 ปอนด์สำหรับการควบคุมสัดส่วนของวาล์ว
  • มันมาพร้อมกับคลัตช์แม่เหล็กที่ปกป้องมอเตอร์ในระหว่างการหยุดนิ่งและให้แรงขับคงที่เพื่อรักษาสภาพการปิดในเชิงบวก
  • แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้านี้มีการทำงานโดยตรงและย้อนกลับที่เลือกได้เพื่อการติดตั้งและการติดตั้งที่ง่ายดาย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • CSA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม รอบเวลาของแอคทูเอเตอร์นี้คืออะไร?

A. แอคทูเอเตอร์นี้มีรอบเวลา 70 วินาที

ถาม อิมพีแดนซ์อินพุตที่จำเป็นสำหรับแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของ Johnson Controls VA-7152-1001 คืออะไร

A. แอคทูเอเตอร์นี้ต้องการอิมพีแดนซ์อินพุต 100000 โอห์ม

ถาม ตัวกระตุ้นไฟฟ้าและนิวแมติกต่างกันอย่างไร?

A.

  • ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวกระตุ้นไฟฟ้าและตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกคือแรงผลักดันในการทำงาน
  • การจ่ายอากาศสำหรับตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกต้องอยู่ระหว่าง 60 ถึง 125 PSI ในขณะที่ตัวกระตุ้นไฟฟ้าจะใช้เมื่อไม่มีแหล่งจ่ายอากาศ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA-7152-1001 ตัวกระตุ้นวาล์วไฟฟ้า, 90 Inch-lb, Proportional
฿17,814 / หน่วย