Johnson Controls Va9104-aga-3s แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า | 20xส95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 24V สัญญาณลอย 35 นิ้วปอนด์ แรงบิด -4 ถึง 140 องศา ฉ | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S บอลวาล์วแอคทูเอเตอร์ 24V สัญญาณลอย 35 นิ้ว-ปอนด์ แรงบิด -4 ถึง 140 องศา เอฟ

In Stock
รายการ: AF7ENR รุ่น: VA9104-AGA-3Sอ้างอิงไขว้: 20XH95
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
฿5,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
Actuatorไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 องศา ถึง 140 องศา NS
เวลาวงจรวินาที 60
ความลึก5 1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ระดับการป้องกันNEMA 2
ความสูง2 45 / 64 "
รวมถึงการเชื่อมต่อวาล์วที่ติดตั้งจากโรงงาน
การติดเมาท์โดยตรง
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน2.1 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-va9104-gga-3s.pdf
ประเภทสินค้าตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
ประเภทสัญญาณลอย
องศาจังหวะ93 องศา
แรงบิด35 นิ้วปอนด์
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
ใช้กับบอลวาล์ว JCI VG1000
แรงดันไฟฟ้า24
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V
ความกว้าง2 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104020

รายละเอียดสินค้า:

แอคทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-AGA-3S เหมาะสำหรับระบบ HVAC และกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อการวางตำแหน่งบอลวาล์วที่แม่นยำ ติดตั้งบนวาล์วซีรีส์ VG1000 ของ Johnson Controls โดยตรงเพื่อการมอดูเลตแดมเปอร์อากาศและบานเกล็ดที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีมอเตอร์ซิงโครนัสสำหรับเวลาการหมุนคงที่และเป็นอิสระจากโหลด
  • แอคชูเอเตอร์นี้มีแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 24VAC และช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -4 ถึง 140 องศา F โดยมีรอบเวลา 60 วินาที
  • แอคชูเอเตอร์นี้มีกล่องหุ้ม NEMA 2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากอันตรายจากไฟฟ้า
  • ติดตั้งเข้ากับขั้วต่อแบบสกรูเพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ดีขึ้น และมีแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 2.1VA
  • แอคชูเอเตอร์นี้มีสายเคเบิล plenum เพิ่มเติมเพื่อให้เดินสายได้ง่ายและรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-AGA-3S ได้อย่างไร

A.

  • ปิดไฟให้กับแอคชูเอเตอร์เพื่อความปลอดภัย
  • ตรวจสอบสิ่งสกปรก เศษซาก หรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ
  • ค่อยๆ เช็ดด้านนอกด้วยผ้าหมาด
  • ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยและสะอาด
  • ทดสอบฟังก์ชั่นเปิดและปิดของวาล์ว
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนกลับตำแหน่งวาล์ว
  • ตรวจสอบที่อยู่อาศัยของแอคชูเอเตอร์ว่ามีความเสียหายหรือการสึกหรอหรือไม่
  • ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองตามความจำเป็น
  • กำหนดเวลาการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ
  • เก็บบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษาและปัญหาต่างๆ

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า

A.

  • ความเข้ากันได้กับประเภทและขนาดของวาล์ว
  • แรงบิดหรือกำลังที่เพียงพอ
  • สัญญาณควบคุมที่ตรงกัน ความเร็วการทำงานและการตอบสนองที่ต้องการ
  • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานและความต้องการพลังงาน
  • ต้องการข้อเสนอแนะและการวางตำแหน่งที่แม่นยำ
  • การติดตั้งที่เหมาะสมและพอดีกับพื้นที่
  • ความง่ายในการบำรุงรักษาและความพร้อมในการสนับสนุน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แบบสัดส่วน แรงดันไฟฟ้า 24V กลับแบบไม่มีสปริง | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S฿8,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S บอลวาล์วแอคทูเอเตอร์ 24V สัญญาณลอย 35 นิ้ว-ปอนด์ แรงบิด -4 ถึง 140 องศา เอฟ
฿5,946 / หน่วย