Johnson Controls Va9104-gga-3s แอคทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า | 20xส96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แบบสัดส่วน แรงดันไฟฟ้า 24V กลับแบบไม่มีสปริง | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน แรงดันไฟฟ้า 24V การคืนกลับแบบไม่มีสปริง

In Stock
รายการ: AF7ENT รุ่น: VA9104-GGA-3Sอ้างอิงไขว้: 20XH96
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
฿8,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
Actuatorไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 องศา ถึง 140 องศา NS
เวลาวงจรวินาที 60
ความลึก5 1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ระดับการป้องกันNEMA 2
ความสูง2 45 / 64 "
รวมถึงการเชื่อมต่อวาล์วที่ติดตั้งจากโรงงาน
การติดเมาท์โดยตรง
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน2.1 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-va9104-gga-3s.pdf
ประเภทสินค้าตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
องศาจังหวะ93 องศา
แรงบิด35 นิ้วปอนด์
ประเภทของแอคชูเอเตอร์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
ใช้กับบอลวาล์ว JCI VG1000
แรงดันไฟฟ้า24
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V
ความกว้าง2 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8501104020

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์วาล์วไม่มีสปริงไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-GGA-3S ใช้ในระบบ HVAC และระบบอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการทำงานของวาล์วอย่างแม่นยำ และควบคุมการไหลของอากาศ น้ำ หรือของเหลวภายในระบบทำความร้อน ทำความเย็น และระบบระบายอากาศ แอคชูเอเตอร์นี้นำเสนอโซลูชันบูรณาการที่ราบรื่นพร้อมความสามารถในการตรวจสอบระยะไกล เพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และทำให้การทำงานโดยรวมคล่องตัวขึ้น

การใช้ประโยชน์:

จอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-3S แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบไม่มีสปริงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำบนบอลวาล์วในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การทำความร้อน และการระบายอากาศ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แอคชูเอเตอร์ของ Johnson Controls VA9104-GGA-3S มีโครงสร้างหุ้ม NEMA 2 เพื่อป้องกันน้ำกระเด็นและหยดน้ำ
  • มีคุณลักษณะไดรฟ์แบบซิงโครนัสสำหรับเวลาการหมุนคงที่โดยไม่ขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อ
  • แอคทูเอเตอร์วาล์วนี้มีความทนทานสูงถึง 100000 รอบและได้รับการจัดอันดับที่ 35 dBA สำหรับเสียงรบกวนขั้นต่ำ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านเสียงรบกวน
  • มีการออกแบบการติดตั้งโดยตรงแบบสกรูเดี่ยวเพื่อลดเวลาในการติดตั้งและบำรุงรักษา
  • แอคทูเอเตอร์ VA9104-GGA-3S นี้มีการควบคุมแบบแมนนวลเพื่อให้กำหนดตำแหน่งบอลวาล์วแบบแมนนวลได้ง่าย
  • มีการติดตั้งขั้วต่อท่อร้อยสายโลหะที่ยืดหยุ่น ทำให้การเดินสายและการติดตั้งภาคสนามทำได้ง่ายขึ้น
  • แอคชูเอเตอร์วาล์วนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 140 องศา F.
  • มันถูกรวมเข้ากับส่วนเชื่อมต่อวาล์วที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ทำให้มีการควบคุมวาล์วที่คล่องตัวและแม่นยำเพื่อประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

มาตรฐานและการรับรอง:

การติดตั้ง:

จอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-3S แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบไม่มีสปริงอยู่ในตำแหน่งและยึดเข้ากับหน้าแปลนติดตั้งบอลวาล์ว และมือจับแอคชูเอเตอร์ถูกเสียบเข้ากับแอคชูเอเตอร์ หากต้องการติดตั้งแผ่นกั้นความร้อนบนแอคชูเอเตอร์ ให้ติดตั้งก่อนติดตั้งบอลวาล์ว เพลาขับที่เชื่อมต่อแอคทูเอเตอร์กับบอลวาล์วนั้นเชื่อมต่อผ่านเพลาขับ เพลาขับเชื่อมต่อบอลวาล์วกับแอคชูเอเตอร์ผ่านชุดกั้นความร้อน บอลวาล์วเชื่อมต่อกับท่อระบบเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง วาล์วนี้มีการออกแบบติดตั้งโดยตรงที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายที่ด้านบนของบอลวาล์วโดยไม่ยุ่งยาก จอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-3S แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบไม่มีสปริงมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบขั้วต่อสกรูเพื่อให้เดินสายแอคชูเอเตอร์ได้ง่าย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: แอคทูเอเตอร์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟได้หรือไม่?

ตอบ: ใช่ แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบไม่มีสปริงของ Johnson Controls VA9104-GGA-3S ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำงาน แอคชูเอเตอร์เหล่านี้มีขั้วต่อสกรู M3 และสามารถต่อสายนอกสถานที่ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาต้องการสัญญาณอินพุต 24VAC และทำงานร่วมกับตัวควบคุมไฟฟ้าที่หลากหลาย

ถาม ตัวกระตุ้นการคืนตัวแบบไม่สปริงและตัวกระตุ้นการคืนตัวของสปริงต่างกันอย่างไร

A. วาล์วแบบไม่มีสปริงต้องการแรงดันในการปิดหรือเปิดวาล์ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีแรงดันอากาศ วาล์วจะยังคงอยู่ในตำแหน่งก่อนที่การจ่ายลมจะตัดการเชื่อมต่อ สปริงรีเทิร์นวาล์วต้องการแรงดันในทิศทางเดียวและปล่อยแรงดันในทิศทางอื่น

ถาม: แอคทูเอเตอร์แบบ double และ single act ต่างกันอย่างไร?

A. แอคทูเอเตอร์แบบสองทางใช้ลูกสูบเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อควบคุมวาล์ว ในขณะที่แอคทูเอเตอร์แบบเดี่ยวใช้สปริง/เมมเบรนและวาล์วควบคุมเอาท์พุตอากาศ

ถาม แอคทูเอเตอร์ทำงานอย่างไร

A. ตัวกระตุ้นวาล์วเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่รับผิดชอบในการควบคุมและเคลื่อนย้ายกลไกหรือระบบบางอย่าง เช่น การเปิดวาล์ว เมื่อตัวกระตุ้นเหล่านี้ได้รับสัญญาณควบคุม มันจะตอบสนองโดยการเปิด/ปิดวาล์วเกต

ถาม แอคชูเอเตอร์ของ Johnson Controls ทำหน้าที่อะไรในวาล์ว

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบไม่มีสปริงควบคุมการเปิดและปิดวาล์ว แอคชูเอเตอร์เหล่านี้สามารถให้การเคลื่อนที่แบบหมุนหรือเชิงเส้น และทำงานร่วมกับวาล์วต่างๆ รวมถึงบอลวาล์วและวาล์วปีกผีเสื้อ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแอคชูเอเตอร์วาล์ว VA9104-GGA-3S นี้ได้อย่างไร

A.

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกแอคชูเอเตอร์วาล์ว

A.

ถาม ตัวกระตุ้นการคืนตัวแบบไม่สปริงและตัวกระตุ้นการคืนตัวของสปริงต่างกันอย่างไร

A. แอคชูเอเตอร์แบบสปริงกลับใช้สปริงในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าจะกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความสำคัญด้านความปลอดภัย แอคชูเอเตอร์แบบไม่มีสปริงกลับไม่มีกลไกสปริงนี้และอาศัยกำลังที่ต่อเนื่องในการวางตำแหน่งเท่านั้น เหมาะสำหรับสถานการณ์การควบคุมที่แม่นยำซึ่งการส่งคืนอย่างปลอดภัยทันทีนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 24V สัญญาณลอย 35 นิ้วปอนด์ แรงบิด -4 ถึง 140 องศา ฉ | AF7ENR 20XH95 VA9104-aga-3s฿5,946

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน แรงดันไฟฟ้า 24V การคืนกลับแบบไม่มีสปริง
฿8,538 / หน่วย