Johnson Controls Va9208-gga-3 | 41p706 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-3 หัวขับไฟฟ้า 70 นิ้ว-ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HQC 41P706

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 70 In.-lb. 24vac ตามสัดส่วน

In Stock
รายการ: AD4HQC รุ่น: VA9208-GGA-3อ้างไขว้: 41P706
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
฿14,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยถึง 140 องศา F
เวลาวงจรวินาที 150
ความลึก2.75 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
การใช้พลังงาน7.9VA
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
องศาจังหวะ90
แรงบิด70 นิ้ว --lb.
ประเภทของแอคชูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง3 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของแอคชูเอเตอร์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าระดับการป้องกันความสูงราคา
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว-ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-aga-2sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,228
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿9,833
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 35 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2Sไม่กลับฤดูใบไม้ผลิถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC5"สายเคเบิล-2"฿6,925
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿11,683
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ ลอยน้ำ 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,243
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿12,428
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ สัดส่วน 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2Zสปริงรีเทิร์นถึง 140 องศา F2.75 "24 VAC3.25 "สายเคเบิล-6.375 "฿14,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 70 In.-lb. 24vac ตามสัดส่วน
฿14,098 / หน่วย