Johnson Controls Vg1895af | 41p797 | บอลวาล์วควบคุม Hvac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG1895AF บอลวาล์ว สเตนเลส 3 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HVA 41P797

JOHNSON CONTROLS VG1895AF บอลวาล์ว 3 ทางสเตนเลสสตีลปลายกด 1/2

In Stock
รายการ: AD4HVA รุ่น: VG1895AFอ้างไขว้: 41P797
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
฿6,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วควบคุม H VAC
ความดันปิด200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.9
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อกด End
ความลึก3-25 / 32 "
ความสูง1.875 "
วัสดุสแตนเลสสตีล
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ284 องศา F
แหล่งพลังงานแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย15 พร้อม Thermal Spacer
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย580
ประเภทวาล์ว3-Way
ความกว้าง1 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วเท่านั้น / ตัวกระตุ้นรวม (วาล์วเท่านั้น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อความลึกความสูงประเภทวาล์วความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS VG1295AD บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,079
JOHNSON CONTROLS VG1295AE บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AEE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿3,525
JOHNSON CONTROLS VG1295AF บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRT 41P743 วีจี1295เอเอฟ2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,079
JOHNSON CONTROLS VG1295AG บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,882
JOHNSON CONTROLS VG1295AL บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,882
JOHNSON CONTROLS VG1295AN บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,199
JOHNSON CONTROLS VG1295BG บอลวาล์ว สเตนเลส 2 ทาง ปลายกด 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿6,322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG1895AF บอลวาล์ว 3 ทางสเตนเลสสตีลปลายกด 1/2
฿6,725 / หน่วย