JOHNSON CONTROLS VG2231YN โกลบวาล์ว 2 ทางไม่มีหน้าแปลน 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นน้อยวาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 350 |
องค์ประกอบ | ปกติเปิด |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 6" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ความลึก | 11 " |
ความสูง | 19.187 " |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ | 281 องศา F |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | johnson-controls-vg2231yn.pdf |
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตัดแต่งวัสดุ | ทองเหลือง |
การออกแบบวาล์ว | 2-Way |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | องค์ประกอบ | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2231TL | 51 | ปกติเปิด | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ฿47,563 | |
VG2231TM | 51 | ปกติเปิด | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ฿48,146 | |
VG2231UL | 83 | ปกติเปิด | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ฿51,521 | |
VG2231UM | 83 | ปกติเปิด | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ฿55,942 | |
VG2231UN | 83 | ปกติเปิด | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ฿62,304 | |
VG2231VM | 150 | ปกติเปิด | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ฿73,096 | |
VG2231VN | 150 | ปกติเปิด | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ฿71,571 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.