Johnson Controls Y63t22-0 | หม้อแปลง Hvac คลาส 2 120/208/240v | 29yj99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 หม้อแปลง Hvac คลาส 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v

In Stock
รายการ: AF9EZU รุ่น: Y63T22-0อ้างไขว้: 29YJ99

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก4.19 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง4.19 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240 โวลต์
การติดจาน
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA50
ความกว้าง3.52 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก (8 "Leads)
  • การเชื่อมต่อรอง (โอกาสในการขาย 8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการติดคะแนน VAความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 หม้อแปลงคลาส 2 แบบสเต็ปดาวน์ เปิด 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01 Y64T15-05.44 "3.25 "เท้า922.5 "฿7,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 Hvac Transformer Class 2 120/208 / 240v
฿4,016 / หน่วย