Johnson Controls Y64t15-0 หม้อแปลงคลาส 2 เปิด | 29yk01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 หม้อแปลงคลาส 2 แบบสเต็ปดาวน์ เปิด 92 VA, 24 VAC | AF9EZV 29YK01

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 หม้อแปลงคลาส 2, สเต็ปดาวน์, เปิด, 92 VA, 24 VAC

In Stock
รายการ: AF9EZV รุ่น: Y64T15-0อ้างไขว้: 29YK01
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
฿7,423 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก5.44 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง3.25 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240 โวลต์
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA92
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Step-down ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้า 24 VAC ในระบบ HVAC และระบบทำความเย็นและเบรกเกอร์
  • หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปิดเฟสเดียวที่มีกำลังไฟ 92 VA เหมาะสำหรับโหลดระหว่าง 40 ถึง 300 VAC
  • มีการออกแบบกระสวยแยกสำหรับการแยกหลักและรองที่เหนือกว่าและขดลวดปฐมภูมิแบบหลายแตะเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในขณะที่ลดความต้องการในการเก็บ
  • มาพร้อมกับสายไฟขนาด 8 และ 30 นิ้วที่มีรหัสสีเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือและบรรลุมาตรฐาน
  • เท้าติดตั้งหม้อแปลงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการติดคะแนน VAความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS Y63T22-0 หม้อแปลง Hvac คลาส 2 120/208/240v | AF9EZU 29YJ99 Y63T22-04.19 "4.19 "จาน503.52 "฿4,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS Y64T15-0 หม้อแปลงคลาส 2, สเต็ปดาวน์, เปิด, 92 VA, 24 VAC
฿7,423 / หน่วย