COXREELS 1125WCL ซีรี่ส์ม้วนสายเชื่อมด้วยมอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวของสาย | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1125WCL-6-C | 11.38 x 15.38 " | - | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | 9.44 x 10 " | 18.5 " | 18.75 " | ฿43,680 | |
B | 1125WCL-6-A | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 18.5 " | 17.25 " | ฿68,930 | |
B | 1125WCL-6-EA | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 19.13 " | 19.88 " | ฿79,927 | |
B | 1125WCL-6-EB | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 19.13 " | 19.88 " | ฿75,345 | |
B | 1125WCL-6-ED | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 19.13 " | 19.88 " | ฿72,596 | |
A | 1125WCL-12-C | 17.38 x 15.38 " | - | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | 15.44 x 10 " | 18.5 " | 24.75 " | ฿43,680 | |
B | 1125WCL-12-A | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 18.5 " | 23.25 " | ฿68,930 | |
B | 1125WCL-12-EA | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿79,927 | |
B | 1125WCL-12-EB | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿75,345 | |
B | 1125WCL-12-ED | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿72,596 |
1125WCL ซีรี่ส์ม้วนสายเชื่อมด้วยมอเตอร์
Coxreels 1125WCL Series ม้วนสายเชื่อมแบบใช้มอเตอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและจัดเก็บสายเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมในอุตสาหกรรมและไซต์ก่อสร้าง พวกเขามีการออกแบบที่กะทัดรัดเนื่องจากส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งหมดถูกใส่ไว้ในถังซักซึ่งนำไปสู่ความกว้างที่แคบ ม้วนสายเชื่อมเหล่านี้มีตัวยึดแบบซ้อนที่สร้างชุดกราวด์/สายนำในหน่วยเดียวที่จัดระเบียบเพื่อปรับพื้นที่ให้เหมาะสมและรับประกันการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพและเรียบร้อย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซ่
- ชั้นเก็บอุปกรณ์ Turnout Gear
- ขอบยาง
- ชุดปูนและสาก
- โคมไฟ
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- TAPECASE กระดาษกาว
- APPROVED VENDOR โต๊ะทำงานที่ปรับได้
- WIDIA Carbide Bur Aluminium Cut, ทรงกระบอก End Cut Shape
- AURAND เครื่องกรองอากาศขับเคลื่อน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ 4 หน้า 5 วัตต์
- CONDOR ผ้าพันแผลแบบติดเอง กล่อง ปลอดเชื้อ
- WELCH คอนเดนเซอร์ขาเข้า
- ACROVYN ฝาท้าย, Oyster Grey, Acrovyn
- SPEARS VALVES CPVC Y Strainers, ปลายเกลียว True Union SR, EPDM
- MARTIN SPROCKET เลือกค้อนด้ามไม้