COXREELS 1125WCL-6-C รอกม้วนสายเชื่อม, ความยาว 150 - 300 ฟุต, 450A
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกม้วนสาย |
ขนาดฐาน | 11.38 x 15.38 " |
EAN | 0674255827226 |
ขนาดเกจ | #2, #1, #1/0, #2/0 |
ความยาวท่อ | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต |
ใส่ปัจจุบัน | 450A |
ขนาดการติดตั้ง | 9.44 x 10 " |
ความสูงโดยรวม | 18.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวของสาย | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125WCL-12-C | 17.38 x 15.38 " | - | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | 15.44 x 10 " | 18.5 " | 24.75 " | ฿50,500 | |
1125WCL-12-A | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 18.5 " | 23.25 " | ฿68,930 | |
1125WCL-12-EA | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿79,927 | |
1125WCL-12-EB | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿75,345 | |
1125WCL-12-ED | 17.38 x 16 " | 600 ฟุต 500 ฟุต 400 ฟุต 300 ฟุต | - | 15.44 x 10 " | 19.13 " | 25.88 " | ฿72,596 | |
1125WCL-6-A | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 18.5 " | 17.25 " | ฿68,930 | |
1125WCL-6-EA | 11.38 x 16 " | 300 ฟุต 250 ฟุต 200 ฟุต 150 ฟุต | - | 9.44 x 10 " | 19.13 " | 19.88 " | ฿79,927 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.