Jonard Inp-3062 | เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 6-1/4 นิ้ว | 34rr01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD INP-3062 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 6-1 / 4 นิ้ว | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 หัวกัดฉนวนหุ้มฉนวน 6-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG4UZB รุ่น: INP-3062อ้างอิงข้าม: 34RR01
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
฿2,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
สีของมือจับสีส้ม / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1"
ความกว้างของขากรรไกร5 / 16 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.125 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)23.5
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8203206030

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ฉนวน)
  • ESD Safe (ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ไม่ใช่)
  • ไม่จอด (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการจัดการความยาวกรามราคา
JONARD JIC-2488 เครื่องตัดแนวทแยง 8 นิ้วยาว 1 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"เหล็กสีแดงไม่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับจุ่ม7 / 8 "฿1,378
JONARD JIC-2288 เครื่องตัดแนวทแยง 5/8 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"เหล็กสีแดงไม่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับจุ่ม7 / 8 "฿1,380
JONARD JIC-2755 เครื่องตัดแนวทแยง 5 นิ้ว | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / สายสีแดงใช่1 / 16 "ไม่ได้รับการจัดอันดับด้ามปืนจุ่ม1 / 2 "฿841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD INP-3062 หัวกัดฉนวนหุ้มฉนวน 6-1/4 นิ้ว
฿2,808 / หน่วย