Jonard จิก-2288 | คัตเตอร์ทแยงมุม 5/8 นิ้ว ยาว 1/4 นิ้ว กว้าง | 5tdd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD JIC-2288 เครื่องตัดแนวทแยง 5/8 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQF 5TDD5

JONARD JIC-2288 คัตเตอร์ทะแยง ยาว 5/8 นิ้ว กว้าง 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6JQF รุ่น: JIC-2288อ้างอิงข้าม: 5TDD5
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
฿1,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุเหล็ก
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม7 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร1.25 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1"
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการจัดการความยาวกรามราคา
JONARD JIC-2488 เครื่องตัดแนวทแยง 8 นิ้วยาว 1 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"เหล็กสีแดงไม่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับจุ่ม7 / 8 "฿1,378
JONARD JIC-2755 เครื่องตัดแนวทแยง 5 นิ้ว | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / สายสีแดงใช่1 / 16 "ไม่ได้รับการจัดอันดับด้ามปืนจุ่ม1 / 2 "฿841
JONARD INP-3062 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 6-1 / 4 นิ้ว | AG4UZB 34RR01 ไอเอ็นพี-30626.25 "-สีส้ม / เหลืองไม่1 / 8 "1000Vกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1"฿2,808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD JIC-2288 คัตเตอร์ทะแยง ยาว 5/8 นิ้ว กว้าง 1/4 นิ้ว
฿1,380 / หน่วย