<span Class='notranslate'>Jonard </span> Jic-2755 | Diagonal Cutters 5 Inch | 22ky05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD JIC-2755 เครื่องตัดแนวทแยง 5 นิ้ว | AF7RKY 22KY05

JONARD JIC-2755 เครื่องตัดทแยงมุม 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7RKY รุ่น: JIC-2755ข้ามอ้างอิง: 22KY05
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
฿841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ18 AWG / สาย
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการด้ามปืนจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 / 2 "
ความกว้างของขากรรไกร1 / 8 "
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม3 / 8 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8203206030

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ไม่มีฉนวน)
  • ESD Safe (ไม่ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ไม่ใช่)
  • ไม่จอด (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการจัดการความยาวกรามราคา
JONARD JIC-2488 เครื่องตัดแนวทแยง 8 นิ้วยาว 1 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"เหล็กสีแดงไม่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับจุ่ม7 / 8 "฿1,378
JONARD JIC-2288 เครื่องตัดแนวทแยง 5/8 นิ้วยาว 1/4 นิ้ว | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"เหล็กสีแดงไม่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับจุ่ม7 / 8 "฿1,380
JONARD INP-3062 เครื่องตัดทแยงมุมหุ้มฉนวน 6-1 / 4 นิ้ว | AG4UZB 34RR01 ไอเอ็นพี-30626.25 "-สีส้ม / เหลืองไม่1 / 8 "1000Vกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1"฿2,808

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD JIC-2755 เครื่องตัดทแยงมุม 5 นิ้ว
฿841 / หน่วย