Justrite 08552 | วาล์วประตูดรัมนิรภัย ทองเหลือง Dn50 Npt/nps | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 08552 ดรัมเกทวาล์วสำหรับของเหลวหนืด 2 นิ้ว NPT Bung | AD2TGY JDR08552BS, 8552

JUSTRITE 08552 วาล์วประตูดรัมสำหรับของเหลวหนืด 2 นิ้ว NPT Bung

In Stock
รายการ: AD2TGY รุ่น: 08552อ้างอิงข้าม: JDR08552BS, 8552
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
฿14,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรัมประตูวาล์ว
ประเภทปิดบัญชีการปิดตัวเอง
ขนาดการเชื่อมต่อ2"
ประเภทการเชื่อมต่อกรมอุทยานฯ/กรมอุทยานฯ
วัสดุป้องกันเปลวไฟทองเหลือง
วัสดุทองเหลือง
วัสดุแหวน OPTFE แบบเปียก
วัสดุโอริงPTFE
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-08552.pdf
วัสดุซีลPTFE
ชนิดภาพเขียนปิดตัวเอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS84818073900
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

Justrite 08552 ก๊อกถังนิรภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายของเหลวหนืดและไวไฟที่ป้องกันการรั่ว เช่น สี กาว หรือน้ำมันหนัก มากกว่า 2000 SSU (น้ำมันประมาณ 30 วัตต์) จากถังแนวนอน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Justrite 08552 ก๊อกน้ำแบบดรัมนิรภัยมีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมซีลโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) เพื่อความทนทานต่อสารเคมีสูงและการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่วซึม
  • ดรัมเกทวาล์วนี้มีน็อตข้อต่อที่ช่วยให้หมุนก๊อกน้ำลงได้เมื่อเกลียวก๊อกน้ำเข้าที่
  • เป็นก๊อกน้ำแบบปิดเองและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟภายในซึ่งขัดขวางการเกิดไฟย้อนกลับในถังซักเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ขนาดการเชื่อมต่อของก๊อกถังนิรภัย Justrite 08552 นี้มีขนาดเท่าใด

A. มีขนาดทางเข้า 2 นิ้ว NPT (DN50)

ถาม ฉันจะติดตั้ง faucet faucet นิรภัยนี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดรัมหรือภาชนะบรรจุอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและมั่นคง
  • ติดเกทวาล์วเข้ากับดรัมโดยเสียบเต้าเสียบของวาล์วเข้ากับช่องเปิดของดรัม
  • ขันวาล์วให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าซีลถูกต้อง
  • ต่อท่อหรือสายยางที่ต้องการเข้ากับเต้าเสียบของวาล์วเพื่อถ่ายของเหลว

ถาม ฉันจะดูแลรักษาก๊อกถังนิรภัย Justrite 08552 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบดรัมเกตวาล์วเป็นระยะๆ เพื่อหาร่องรอยของการรั่วไหล การกัดกร่อน หรือความเสียหาย
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของวาล์ว เช่น เกทและสเตม ด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานราบรื่น
  • ทำความสะอาดวาล์วและขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งสะสมที่อาจส่งผลต่อการทำงานของวาล์ว
  • ทดสอบการทำงานของวาล์วโดยการเปิดและปิดเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและมีการซีลที่แน่นหนา

Q. อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกดรัมเกทวาล์ว?

A.

  • ขนาดวาล์ว: ดรัมเกทวาล์วมีหลายขนาดเพื่อรองรับการเปิดดรัมและความต้องการการไหลที่แตกต่างกัน
  • ที่จับหรือล้อ: วาล์วมีที่จับหรือล้อเพื่อให้ใช้งานด้วยตนเองได้ง่าย
  • ซีลหรือปะเก็น: มีซีลหรือปะเก็นที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าปิดแน่นและไม่มีการรั่วไหล
  • การควบคุมการไหล: วาล์วประตูแบบดรัมให้การควบคุมการไหลที่แม่นยำโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับตำแหน่งการเปิดหรือปิดประตู

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทปิดบัญชีขนาดการเชื่อมต่อชิ้นวัสดุราคา
JUSTRITE 08540 Faucet Safety Faucet, 3/4 Inch NPT Bung, ทองเหลือง | AD2DUK ​​JDR08540BS, 8540 08540การปิดตัวเอง0.75 "ก๊อกน้ำเหล็ก฿4,124
JUSTRITE 08902 ก๊อกถังซักนิรภัย ซีล PTFE ปิดฐานแข็ง ตัวเครื่องทองเหลือง | AD2TUX JDR08902BS, 8902 08902แข็งปิดตัวเอง-ก๊อกน้ำทองเหลือง฿3,601
JUSTRITE 08910 ก๊อกถังซักนิรภัย ทองเหลือง ปรับระดับได้ | AD2TVA JDR08910BS, 8910 08910ปรับได้, ปิดตัวเอง0.75 "ก๊อกน้ำทองเหลือง฿4,381
JUSTRITE 08916 ก๊อกกลอง, ตัวดักจับเปลวไฟภายใน, ปรับได้, บึง 3/4 นิ้ว, สแตนเลส | AD2TVB JDR08916SS, 8916 08916ปรับได้, ปิดตัวเอง0.75 "ก๊อกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิม฿13,245
JUSTRITE 08955 Safety Drum Faucet สำหรับของเหลวหนืด, NPT Bung ขนาด 3/4 นิ้ว, ไม่มีสารป้องกันเปลวไฟ, ทองเหลือง | AD2TVG JDR08955BS, 8955 08955คู่มือการปิดตัวเอง0.75 "ก๊อกน้ำทองเหลือง฿3,964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 08552 วาล์วประตูดรัมสำหรับของเหลวหนืด 2 นิ้ว NPT Bung
฿14,233 / หน่วย