Justrite 10108 | ลูกสูบกระป๋อง 1 ควอร์ต เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | 3tcg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10108 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 ควอร์ต เหล็กกัลวาไนซ์ แดง | AD2NYH JUT10108RD

JUSTRITE 10108 Plunger Dispensing Can, 1 Quart, เหล็กกัลวาไนซ์, แดง

In Stock
รายการ: AD2NYH รุ่น: 10108อ้างอิงข้าม: JUT10108RD
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
฿4,628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกสูบสามารถ
ความจุ1 คิวตัน
สีสีแดง
แดชเชอร์5"
วัสดุประกอบแดชเชอร์ทองเหลือง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง5.625 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.7.25 "
ปริมาณพาเลท240
วัสดุลูกสูบทองเหลือง Ryton
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10108.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องลูกสูบ Justrite 10108 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บ การขนส่ง และการจ่ายของเหลว/ตัวทำละลายที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยมีการหกรั่วไหลน้อยที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ลูกสูบ Justrite 10108 สามารถมีลูกสูบที่สร้างจาก Ryton และทองเหลืองที่ทนทานต่อสารเคมีเพื่อป้องกันการแตกร้าวจากความเครียดสูง
  • ตัวกระป๋องทำจากเหล็กชุบสังกะสีเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • มีกลไกลูกสูบที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายของเหลวปริมาณเล็กน้อยบนจานที่มีรูพรุนเพื่อให้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ระบายของเหลวที่เหลือกลับเข้าไปในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งช่วยลดการรั่วไหลและการสูญเสีย
  • หน่วยนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวภายในกระป๋องติดไฟและป้องกันเปลวไฟไม่ให้ลุกลาม
  • ขอบด้านบนทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันขอบแบบหล่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชื้นที่ราบรื่นและปราศจากปัญหา

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • จัสไรท์ 11154 ฝาครอบลูกสูบ: ฝาปิดนี้ออกแบบมาสำหรับปิดฝากระป๋องไพนต์หรือควอร์ต

มาตรฐานและการรับรอง:

  • FM
  • OSHA
  • TUV

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ของเหลวและตัวทำละลายชนิดใดที่ถือว่าติดไฟได้

ก. ของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 100 องศาฟาเรนไฮต์ถือว่าไวไฟ

ถาม ฉันจะจ่ายของเหลวอย่างถูกต้องโดยใช้กระป๋องลูกสูบ Justrite 10108 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางกระป๋องอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวที่มั่นคง
  • เปิดฝากระป๋องที่ปิดเอง
  • กดกลไกลูกสูบโดยกดลง
  • ค่อยๆ ปล่อยลูกสูบเพื่อควบคุมการไหลของของเหลว
  • นำของเหลวใส่ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ต้องการ
  • ปิดฝาให้สนิทหลังจากจ่ายยา

ถาม สามารถใช้ลูกสูบ Justrite 10108 ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือไวไฟได้หรือไม่

ตอบ: ได้ ลูกสูบ Justrite 10108 สามารถรวมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงตัวดักจับเปลวไฟเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไฟของของเหลวและไอระเหยที่ติดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงวัสดุภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10308 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE3BFH JUT10308RD 103081 แกลลอน.10.5 "เหล็ก7.25 "฿4,712
JUSTRITE 10008 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1 ไพน์ เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE7VFV JUT10008RD 100081 จุด5.25 "เหล็ก4.875 "฿3,966
JUSTRITE 14018 กระป๋องจ่ายแบบลูกสูบ 1 ควอร์ต โพลีเอทิลีน แดง | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 คิวตัน8.25 "เอทิลีน5.5 "฿5,820
JUSTRITE 10208 กระป๋องจ่ายลูกสูบ 1/2 แกลลอน เหล็กกัลวาไนซ์ สีแดง | AE7WFD JUT10208RD 102082 คิวตัน7.875 "เหล็ก7.25 "฿4,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10108 Plunger Dispensing Can, 1 Quart, เหล็กกัลวาไนซ์, แดง
฿4,628 / หน่วย